Motion
PWTR 45 100 2RS

INA (SCHAEFFLER)
PWTR 45 100 2RS

Rouleau de fourche 100 mm de diamètre, alésage de 45 mm, largeur de rouleau de 30 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI04236449
N° MFRPWTR 45 100 2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
PWTR 45 100 2RS

Rouleau de fourche 100 mm de diamètre, alésage de 45 mm, largeur de rouleau de 30 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI04236449
N° MFRPWTR 45 100 2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rouleau Diamètre  
    100 mm
  • Rouleau Largeur  
    30 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16900 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    035373322794

Aperçu

Description du fabricant
PWTR45 100 2RS