Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.75 po
- Longueur0.75 po
- Taille de la buse11/16 po
- Poids0.09 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurRose
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Temps de séchage12 à 24 h
- Code d’harmonisation9609900000
- Température maximale150 °F
- Température minimale-50 °F
- SérieF(R) Paintstik(R)
- Matériau de surfaceVerre, métal, plastique, caoutchouc, bois
- Plage de température-50 °F à 150 °F
- Style de buseRonde
- CUP_NON048615828329
Aperçu
- Couleurs vives pour une visibilité améliorée; repères fluorescents qui brillent sous la lumière ou lumière noire; facile à tenir
- Le support en carton plat recyclable protège Paintstik pour une utilisation maximale; pour un marquage à haute visibilité dans les applications extérieures, utilisez E Paintstik