Motion
BH2832LSS
Roulement sphérique lisse - 1.7500 po de diamètre extérieur, 3.1875 po de diamètre extérieur, 1.82 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI04238649
N° MFRBH2832LSS
Prix667.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.7500 po de diamètre extérieur, 3.1875 po de diamètre extérieur, 1.82 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI04238649
N° MFRBH2832LSS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix667.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.875 po
  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.82 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1875 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    2.537 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Scellé | Nécessite une relubrification
  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Matériau de la bille
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BH2832LSS
  • Numéro CUP du fabricant
    637400000189
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    150900 lbf
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Série
    RBC®
  • Type de roulement
    Désalignement élevé, scellé
  • CUP_NON
    637400000189

Aperçu

Description du fabricant
BH-2832-LSS SPHR BRG