Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Bride Diamètre35 mm
- Diamètre extérieur de la bride35 mm
- Épaisseur de la bride2.5 mm
- Diamètre intérieur25 mm
- Diamètre intérieur25 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale20 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Global Longueur20 mm
- Largeur totale35 mm
- Poids0.0721 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride en bronze FM-2530-20 25 X 30 X 20 X 35 X 2.5mm Pwdr Mtl
- Tolérance du diamètre de la bride±.25
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,07 mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+0,005 à +0,03 mm
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFM253020
- Numéro CUP du fabricant00846802066611
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,04 à +0,07 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802066611