Motion
ARJ310F-N01G-07

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-N01G-07

Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée NPT, filetage d’entrée droit, 1/8 po, filetage de sortie NPT, droit, 15 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI04243380
N° MFRARJ310F-N01G-07
Prix33.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-N01G-07

Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée NPT, filetage d’entrée droit, 1/8 po, filetage de sortie NPT, droit, 15 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI04243380
N° MFRARJ310F-N01G-07
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
Prix33.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille du tube
    1/4 po
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    101.5 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARJ310
  • Définir la plage de pression
    15 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARJ310F-N01G-07 RÉGULATEUR, MINIATURE
  • Régulateur miniature, ARJ310
  • Compact et léger (70g)
  • Permet un pas de montage plus petit (18.3mm)
  • Convient à deux types de filetages
  • Raccord à une touche disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté