Motion
7519838
Peinture en aérosol à base d’huile – Argent, alkyde, émail, portée de couverture de 14 pi2, 1 à 2 h Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI04247234
N° MFR7519838
Prix14.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol à base d’huile – Argent, alkyde, émail, portée de couverture de 14 pi2, 1 à 2 h Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI04247234
N° MFR7519838

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de couverture
    14 pi2
  • Poids net
    15 oz

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 90 °F
  • Type de base
    Alkyde
  • Couleur
    Argent
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    14 pi2
  • Temps de séchage
    1 à 2 h
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Émail
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MIR
  • CUP_NON
    020066751982
  • Teneur en composés organiques volatils
    615 g/L

Aperçu

Description du fabricant
PROFESSIONNEL EN ACIER INOXYDABLE 7519838

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté