Motion
28622
Palette anti-déversement - Polypropylène, capacité de charge de 2500 lb, capacité de puisard de 66 gal, chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI04247367
N° MFR28622
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette anti-déversement - Polypropylène, capacité de charge de 2500 lb, capacité de puisard de 66 gal, chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI04247367
N° MFR28622
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    49 x 25 x 18 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    18 po
  • Longueur
    25 po
  • Poids
    43.10 lb
  • Largeur
    49 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 264.175, International Fire Code 2704.2.3, NFPA 1, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC, Uniform Fire Code 60.3.2.10
  • Couleur
    Jaune
  • Drainage
    Drain non inclus
  • Chariot élévateur à fourche
    Chariot élévateur à fourche
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Profil bas
    Pas de profil bas
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de fûts
    2
  • Direction de l’entreposage
    Vertical
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)
  • Type
    Palette

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE 28622 2 DRM JAUNE