Spécifications
Dimensions
- Dimensions49 x 25 x 18 po / 253 x 254 mm
- Hauteur18 po
- Longueur25 po
- Poids43.10 lb
- Largeur49 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbations40 CFR 264.175, International Fire Code 2704.2.3, NFPA 1, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC, Uniform Fire Code 60.3.2.10
- CouleurNoir
- DrainageComprend le drain
- Chariot élévateur à fourcheChariot élévateur à fourche
- Capacité de charge2500 lb
- Profil basPas de profil bas
- MatérielPolypropylène
- Nombre de fûts2
- Direction de l’entreposageVertical
- Capacité du puisard66 gal (É.-U.)
- TypePalette
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite