Motion
28631
Palette de déversement - Polypropylène, capacité de chargement de 5000 lb, capacité de puisard de 75 gal
N° D’ARTICLE MI04247376
N° MFR28631
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette de déversement - Polypropylène, capacité de chargement de 5000 lb, capacité de puisard de 75 gal
N° D’ARTICLE MI04247376
N° MFR28631

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    97 x 25 x 9 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    9 po
  • Longueur
    25 po
  • Poids
    77.00 lb
  • Largeur
    97 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 264.175, International Fire Code 2704.2.3, NFPA 1, NFPA 30 9.13.1, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC, Uniform Fire Code 60.3.2.10
  • Couleur
    Noir
  • Drainage
    Drain non inclus
  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Profil bas
    Pas de profil bas
  • Matériel
    Polypropylène
  • Nombre de fûts
    3
  • Direction de l’entreposage
    Vertical
  • Capacité du puisard
    75 gal (É.-U.)
  • Type
    Palette

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE 28631 4 DRM EN LIGNE ECO NOIRE