Motion
28664
Plateforme de confinement mobile - Capacité du tambour : 1, Entreposé : horizontal, Matériau : polyéthylène, Dimensions : 32 x 72 x 26 po
N° D’ARTICLE MI04247396
N° MFR28664
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateforme de confinement mobile - Capacité du tambour : 1, Entreposé : horizontal, Matériau : polyéthylène, Dimensions : 32 x 72 x 26 po
N° D’ARTICLE MI04247396
N° MFR28664

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    32 x 72 x 26 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    26 po
  • Longueur
    72 po
  • Poids
    125.00 lb
  • Largeur
    32 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    EPA 40 CFR 264.175, International Fire Code 2704.2.3, NFPA 1 Uniform Fire Code 60.3.2.10, OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii), SPCC
  • Couleur
    Jaune
  • Drainage
    Comprend le drain
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Nombre de fûts
    1
  • Direction de l’entreposage
    horizontal
  • Capacité du puisard
    66 gal (É.-U.)
  • Type
    Plateforme de confinement mobile

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT À TAMBOUR 28664 JAUNE EXTÉRIEUR