Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementHPT
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de nylon
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion3
- En 388 Niveau de résistance aux coupures2
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure3
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureTissu éponge acrylique
- Matériau de la doublure/du revêtementNylon avec intérieur en tissu éponge acrylique
- Page de produit du fabricant
- MatérielNylon
- CUP_NON30451438690393
Aperçu
- Doublure en tissu éponge acrylique pour l’isolation et la chaleur
- Le revêtement reste souple à des températures aussi basses que -58°F
- Score CE 3232
- Comprend une coquille en nylon noir de calibre 15 avec une doublure intérieure en tissu éponge acrylique de calibre 7
- Paume et bout des doigts enduits de HPT noirs
- Désinfecté avec Actifresh
- Applications : environnements d’entreposage frigorifique, pêche commerciale, emballage d’aliments congelés, agriculture, construction, agriculture, aménagement paysager, expédition/réception, entreposage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire