Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.375 po
- Hauteur totale3.75 po
- Longueur totale11.69 po
- Taille du filetage de la broche5/8 – 11
- Poids de l’outil4 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge41.00 pcm
- Type de ponceuse à disqueAngle droit
- Type d’échappementArrière allongé
- Puissance1.00 hp
- Comprend51148 Assemblage de tampon de disque
- Vitesse maximale11000 tr/min