Motion
CQSKB25-25D
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04250565
N° MFRCQSKB25-25D
Prix50.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04250565
N° MFRCQSKB25-25D
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
Prix50.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La version à double action de la tige non rotative unique CQSK du cylindre compact est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQSK offre des courses standard allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQS
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CQSKB25-25D CYLINDRE
  • Tige non rotative
  • Tailles d’alésage en mm : 12, 16, 20, 25
  • Courses : 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant, les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté