Motion
60ASWA2CL

TSUBAKI (UST)
60ASWA2CL

60ASWA2CL
N° D’ARTICLE MI04253911
N° MFR60ASWA2CL
Prix67.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60ASWA2CL

60ASWA2CL
N° D’ARTICLE MI04253911
N° MFR60ASWA2CL
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
Votre prix67.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    2120 / 3 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WA-2
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
60AS WA-2 S.C RACCORD 600 INOX