Motion
02322
Pénétrant PF - Sans KB-88, 20 oz, bouteille, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04256398
N° MFR02322
Prix40.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pénétrant PF - Sans KB-88, 20 oz, bouteille, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04256398
N° MFR02322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 oz
  • Gravité spécifique
    0.86 à 0.88
  • Contenu en COV
    0.24
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Application
    Usage général
  • Certification
    NSF H2, TSCA, 40 CFR 370
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Naphta aromatique lourd, distillats légers hydrotraités, distillats moyens hydrotraités, distillats de pétrole naphténiques, distillats de pétrole, dioxyde de carbone
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    • Formulé pour attaquer et libérer rapidement les écrous rouillés et corrodés, boulons, charnières, et autres composants congelés • Valeur de solvabilité élevée de 151 Ko et faible tension de surface • Pénètre plus rapidement et plus profondément que la plupart des autres produits similaires sur le marché • Déplace l’humidité • Formule agressive • Certifié NSF® : H2 Enregistrement #138554 (aérosol); #138553 (en vrac) • Conforme aux normes en matière de COV dans les 50 états • Applications : Roulements, boulons, chaînes, convoyeurs, fixations corrodées, démontage de l’équipement, charnières et écrous
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    159.8 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide combustible (catégorie 4)
  • Base lubrifiante
    Huile minérale
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H2 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 °F à 300 °F
  • Base pénétrante
    Pétrole
  • Règlements
    CARB, EPA, OTC
  • Série
    KB-88
  • Normes respectées
    A-A-50493C Classe B Types I et II
  • Plage de température
    -55 à 300 °F
  • Type
    Pénétrent

Aperçu

Description du fabricant
02322(C02322)KB88 PULVÉRISATION À GÂCHETTE PRODUIT
  • Formulé pour attaquer et libérer rapidement les écrous, boulons, charnières et autres composants rouillés et corrodés
  • Valeur de solvabilité élevée de 151 Ko et faible tension de surface
  • Pénètre plus rapidement et plus profondément que la plupart des autres produits similaires sur le marché
  • Déplace l’humidité
  • Formule agressive
  • Certifié NSF® : H2 Enregistrement #138554 (aérosol); #138553 (en vrac)
  • Conforme aux normes en matière de COV dans les 50 États
  • Applications : Roulements, boulons, chaînes, convoyeurs, fixations corrodées, démontage de l'équipement, charnières et écrous