Motion
DSG-01-3C4-R110-70905

YUKEN
DSG-01-3C4-R110-70905

CSA 3-Pos Sol Oper Dir 110 V
N° D’ARTICLE MI04256519
N° MFRDSG-01-3C4-R110-70905
Prix666.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
DSG-01-3C4-R110-70905

CSA 3-Pos Sol Oper Dir 110 V
N° D’ARTICLE MI04256519
N° MFRDSG-01-3C4-R110-70905

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix666.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de remplacement manuel
    Goupille de neutralisation manuelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    35 psi

Aperçu

Description du fabricant
DSG 01 3C4 R110 70905 CSA 3-POS SOL OPER
  • ・Soupape directionnelle à solénoïde CETOP D03 - standard\n- Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 100L/min (26.4gal/min)