Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
- Longueur8.6600 po à 10.6300 po, 220.00 mm à 270.00 mm
- Taille pour homme6
- Taille6
- Taille pour femmes6
Détails
- Détails supplémentairesTricot sans couture, antistatique, sans latex, sans silicone, lavable
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationAssemblage et inspection des composants, Soutien et maintenance de la chaîne de production, Saisie des pièces structurelles, Fabrication de pièces métalliques, Feuilles de verre, Application de finition aux produits de matériaux
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBleu
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants industriels hautement résistants aux liquides, offrant une excellente prise
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceService léger
- EN3883131 A
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseL’étiquette
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux
- IsoléNon
- Jauge de tricot15 g
- Capacité de blanchimentLavable à la machine
- Couleur du ligneurBleu
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant11-920-6
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant20076490489421
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsHyFlex
- Type de protectionAbrasion, liquide, huile
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHyFlex 11-920
- Normes respectéesEN388 3131, niveau de résistance aux coupures ANSI/ISEA 1
- Dissipation statiqueOui
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON20076490489421
Aperçu
- HyFlex® Le gant 11-920 offre une adhérence haute performance et une résistance à l’huile lors de travaux dans des environnements huileux
- ANSELL La technologie GRIP. TAILLE contient des canaux microscopiques dans le revêtement du gant pour déplacer l’huile, ce qui permet une prise plus sûre lors de la manipulation de pièces huileuses
- La technologie RIPELMC répulsive crée une couche imperméable aux liquides pour empêcher l’huile ou le lubrifiant d’entrer en contact avec la peau de l’utilisateur, améliorant ainsi la santé des mains
- La conception en tricot sans couture offre un ajustement, un confort et une dextérité exceptionnels pour maximiser la productivité toute la journée
- Le revêtement multicouche offre une résistance élevée à l’abrasion et augmente la durée de vie
- Ajustement ergonomique et naturel, ainsi qu’une prise supérieure pour le séchage et l’huile pour une productivité élevée
- Le matériau durable peut être lavé à la machine pour une durée de vie prolongée et des coûts de remplacement réduits
- Également disponible dans un emballage de distribution