Motion
FR267CX2

MCR SAFETY
FR267CX2

Imperméable Classic Plus – 2X-Large, noir, polyester/PVC, fermeture à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI04258085
N° MFRFR267CX2
Prix31.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
FR267CX2

Imperméable Classic Plus – 2X-Large, noir, polyester/PVC, fermeture à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI04258085
N° MFRFR267CX2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    60 po
  • Longueur
    60 po
  • Taille
    2X-Large

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D6413
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Noir
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Manteau
  • Utilisation du vêtement
    Pluie/Flamme
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    Polyester/PVC
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Classique Plus
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    45143026753

Aperçu

Description du fabricant
FR267CX2 CLASSIQUE PLUS 0,35MM PVC/POLY
  • PVC de 0.35 mm sur un tissu à métier large en polyester
  • Polyvalent, idéal pour une utilisation à l’extérieur et à l’intérieur
  • Dos ventilé cape, une poche intérieure et une poche extérieure
  • Les boutons-pression à l’intérieur des jambes peuvent s’attacher autour des jambes
  • Matériau inflammable limité
  • Couleur : Noir

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon