Motion
39030X4

MCR SAFETY
39030X4

Veste Memphis - Tissu en coton, taille 4X-Large , couleur verte, fermeture avant à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI04258088
N° MFR39030X4
Prix39.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
39030X4

Veste Memphis - Tissu en coton, taille 4X-Large , couleur verte, fermeture avant à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI04258088
N° MFR39030X4
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
Prix39.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 po
  • Poids du matériel
    9 oz/vg2
  • Taille
    4X-Large

Détails

  • Détails supplémentaires
    Coutures piquées à double verrouillage
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 701
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Vert
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Veste
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux flammes/soudage
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Aucun
  • Matériel
    Coton
  • Nombre de poches
    1
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Soudure de Memphis
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    45143390373

Aperçu

Description du fabricant
VESTE 39030X4 FABULEUSE RÉSISTANTE AU FEU 30 PO
  • Fait de tissu à inflammabilité limitée 100 % coton
  • Longueur de 30 po avec boutons-pression anodisés et grande poche intérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté