Motion
FR2003X2

MCR SAFETY
FR2003X2

Combinaison de pluie classique 3-Piece - taille 2X-Large , couleur jaune, capuchon amovible, braguette à boutons-pression, PVC, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI04258091
N° MFRFR2003X2
Prix26.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
FR2003X2

Combinaison de pluie classique 3-Piece - taille 2X-Large , couleur jaune, capuchon amovible, braguette à boutons-pression, PVC, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI04258091
N° MFRFR2003X2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    60 po
  • Épaisseur du matériau
    0.35 mm
  • Taille
    2X-Large

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D6413
  • Bottes Chaussures incluses
    Bottes/chaussures non incluses
  • Couleur
    Jaune
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Type de vol
    Braguette à boutons-pression
  • Type de vêtement
    Combinaison 3-Piece
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Type de pantalon
    Salopette bavette
  • Gamme de produits
    Classique
  • Couture
    Soudé
  • Fermeture à la cheville au poignet
    Boutons-pression aux poignets et aux chevilles

Aperçu

Description du fabricant
FR2003X2 CLASSIQUE 0,35MM COMPLET PVC/POLY 3
  • Combine la résistance et les qualités imperméables du PVC avec la durabilité d’un endos en polyester
  • PVC 0.35mm sur tissu polyester broadloom
  • Coutures soudées
  • Capuchon amovible à cordon coulissant
  • Col arrondi du même matériau
  • Braguette tempête en plastique noir devant
  • Boutons-pression noirs aux poignets
  • Dos uni
  • Deux poches plaquées à rabat
  • Manches raglan
  • Bretelles ajustables avec insertion élastique
  • Boutons-pression en plastique noir à la taille et à la cheville
  • Couleur : Jaune
  • Résistant aux flammes selon la norme ASTM D6413

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté