Motion
NS820-21T  1IN I PA

REXNORD INC
NS820-21T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 21 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04258541
N° MFRNS820-21T 1IN I PA
Prix235.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS820-21T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 21 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04258541
N° MFRNS820-21T 1IN I PA
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
Prix235.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Pas
    129.26 mm
  • Pas Diamètre  
    5.088 po
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS820
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699413083

Aperçu

Description du fabricant
614-38-7 NS820-21T 1 IDL
  • Pignon fendu moulé série 820 avec 21Teeth et un alésage de tendeur rond 1in dans un matériau PA