Motion
24629-1371

GARLOCK KLOZURE
24629-1371

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 2.165 po, diamètre extérieur de 3.070 po, largeur totale de 0.354 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI04260482
N° MFR24629-1371
Prix95.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24629-1371

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 2.165 po, diamètre extérieur de 3.070 po, largeur totale de 0.354 po, matériau de lèvre ES Mill-Right
N° D’ARTICLE MI04260482
N° MFR24629-1371
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
Prix95.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.070 po
  • Largeur totale
    0.354 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.165 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right ES
  • Type de lèvres
    Lèvre double, lèvre poussière
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® ES - Nitrile hydrogéné
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    300 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 26R1
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint solide haute performance, applications rotatives ou alternatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26R1X1371 DROIT D'USINE (47205) 2.165" DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR