Motion
248290
Revêtement époxy - 1 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04260723
N° MFR248290
Prix216.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement époxy - 1 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04260723
N° MFR248290
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
Prix216.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    230-340 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    0 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Couverture
    230 à 340 pi2/gal
  • Temps de séchage
    30 min
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de résine
    Époxy
  • Normes respectées
    USDA, FSIS
  • Surface
    Béton, maçonnerie, acier
  • Type de système
    Sierra
  • CUP_NON
    020066182106

Aperçu

Description du fabricant
248290 NOIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté