Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Grade NLGI2
- Poids1.17 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationCertifié NSF : H1 Enregistrement no 127508
- CompositionSynthétique avec PTFE
- Type de contenantCartouche
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant75577220212
- Plage de température-10 à +400 °F
- TypeUsage général
- CUP_NON075577220212
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau