Motion
T021959
Perceuse à percussion pneumatique - poignée en ligne, taux d’impact de 4600 bpm
N° D’ARTICLE MI04263141
N° MFRT021959
Prix581.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à percussion pneumatique - poignée en ligne, taux d’impact de 4600 bpm
N° D’ARTICLE MI04263141
N° MFRT021959
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
Prix581.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    4600
  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    9.4 po
  • Taille de la tige
    1/2 po
  • Poids de l’outil
    3.7 lb

Détails

  • Consommation d'air
    10 pcm
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de carrosserie
    En ligne
  • débit
    10.2
  • Écaillage
    Écaillage
  • Cote de service
    Industriel
  • Style de poignée
    En ligne
  • Type de poignée
    Droit
  • Taux d’impact
    4600 bpm
  • Nombre de pièces
    1
  • Pression requise
    90 psi
  • Contrôle des vibrations
    Contrôle des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
CP9356 CHANDAIL DE LUXE SOUDÉ
  • Conception robuste et simple pour les applications industrielles lourdes
  • Convertible en détartreur à aiguille
  • Outil idéal pour l’élimination ou l’ébarbage du fluide de soudure
  • Conception polyvalente avec une bonne durabilité
  • B 1/2 dans la tige

You May Also Like

Les clients ont également acheté