Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson1-5/8 po
- Largeur de la tête du côté boîte3-3/4 po
- Clé à fourche Taille2-5/8 po
- Angle de têteDroit
- Largeur de tête à extrémité ouverte4-3/4 po
- Clé à fourche Taille2-5/8 po
- Global Longueur29-3/4 po
- Poids13.43 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662679001476
- Système de mesureImpériale
- Forme de douille12 PT
- CUP_NON662679001476
Aperçu
- Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
- À utiliser sur les fixations extra larges
- Utilisé dans les mines, le pétrole et le gaz, la construction industrielle
- Têtes forgées avec ouvertures usinées
- L’extrémité de la boîte à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès. S’installe sur les modèles 4, 6 et 12 points
- L’extrémité de la boîte est fraisée pour une application facile sur la fixation