Motion
J1296
Clé combinée - Impériale, oxyde noir, taille de clé à bout carré 3 po, taille de clé à bout ouvert 3 po, 34 po
N° D’ARTICLE MI04263362
N° MFRJ1296
Prix931.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée - Impériale, oxyde noir, taille de clé à bout carré 3 po, taille de clé à bout ouvert 3 po, 34 po
N° D’ARTICLE MI04263362
N° MFRJ1296

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix931.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1-11/16 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    4-3/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    3 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    5-1/2 po
  • Clé à fourche Taille  
    3 po
  • Global Longueur  
    34 po
  • Poids
    17.05 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679001520

Aperçu

Description du fabricant
PEIGNE À CLÉ J1296 , 3 PO, NOIR