Motion
6991834
Attache de câble métallique - Câble métallique compatible Taille : 1-1/8 po, Couple : 225 pi-lb, Attaches minimales requises : 6
N° D’ARTICLE MI04264319
N° MFR6991834
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Attache de câble métallique - Câble métallique compatible Taille : 1-1/8 po, Couple : 225 pi-lb, Attaches minimales requises : 6
N° D’ARTICLE MI04264319
N° MFR6991834
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du clip
    3.875 po
  • Distance entre les jambes
    2.031 po
  • Taille maximale du câble métallique compatible
    1-1/8 po
  • Épaisseur globale
    3.625 po
  • Longueur de retour de corde
    34 po
  • Couple
    225 pi-lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Pinces minimales requises
    6

Aperçu

Description du fabricant
CÂBLE MÉTALLIQUE À PINCE 6991834 1-1/8 PO GALLONS
  • Base en acier au carbone forgé avec écrous hexagonaux lourds
  • Galvanisé selon la spécification ASTM A-153
  • Conforme à la spécification FF-C-450, type 1, classe 1