Motion
5200834
Maillon de connexion - 1/2 po, capacité de 4750 lb, 1-7/16 x 21/32 po Dimensions du maillon intérieur
N° D’ARTICLE MI04264348
N° MFR5200834
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de connexion - 1/2 po, capacité de 4750 lb, 1-7/16 x 21/32 po Dimensions du maillon intérieur
N° D’ARTICLE MI04264348
N° MFR5200834
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la chaîne
    1/2 po
  • Longueur du maillon intérieur
    1-7/16 po
  • Largeur du maillon intérieur
    21/32 po
  • Longueur du maillon extérieur
    2-11/16 po
  • Largeur du maillon extérieur
    1-23/32 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Facteur de conception : 4 à 1
  • Mot-clé de description
    Dimensions du maillon intérieur 1-7/16 x 21/32 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Spécification fédérale RR-C-271D Type II
  • Capacité de poids
    4750 lb

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON 5200834 MANQUANT 1/2 PO GALLONS