Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur10 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1010
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles HK1210C avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur totale de 10 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHK1210C
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1010
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné