Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA5
- CouleurGris/Vert
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de cuir
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot10 g
- Page de produit du fabricant
- MatérielCuir
- Normes respectéesASTM F 1790-97, CE Catégorie III, EN 407
- TypeRésistant aux coupures et aux perforations
- CUP_NON20076490021669
Aperçu
- Coussin en cuir durable à double couture en fibre de KevlarMD DuPontMD pour assurer une adhérence et une protection supérieures contre les accrocs et les perforations
- Les fils techniques offrent un rapport protection-poids élevé
- Fil de calibre 10 de poids moyen résistant aux coupures et fourche renforcée pour le pouce
- Protection jusqu’au bout des doigts
- Protège les mains contre le contact intermittent de la chaleur jusqu’à 100°C/ 200°F
- Également disponible dans un emballage de distribution