Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.25 po
- Longueur totale1.6900 po
- Largeur totale1.6900 po
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
Détails
- Capacité de charge dynamique265.0 lbf
- Type de boîtierFermé
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller linéaire
- Spécifications techniques