Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.1250 po
- Diamètre max. du dégagement0.773 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Poids0.01 lb
- Largeur0.2810 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- Vis de serrage forgée#4-40x5/16
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouSimple
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcétal
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-10 à +185 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Série TypePDR
- CUP_NON63452912745
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po