Motion
4178CLBP
Fenêtre de l’écran facial - Matériau en propionate, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI04271529
N° MFR4178CLBP
Prix10.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre de l’écran facial - Matériau en propionate, Couleur transparente
N° D’ARTICLE MI04271529
N° MFR4178CLBP
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
Prix10.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3
  • Comp.
    F400, F500, F71, FH66, FM70
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Propionate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN FACIAL TRANSPARENT 4178CLBP F/F400 F500
  • Les fenêtres de l’écran facial Fibre-Metal® sont moulées par injection à partir de propionate, ce qui est supérieur aux autres matériaux de fenêtre pour chaque caractéristique de performance importante
  • Ils sont préformés en usine à la courbe exacte de nos protecteurs de couronne pour une installation facile, un ajustement exact et une étanchéité parfaite contre la poussière, la saleté et les débris
  • Vision large
  • Objectif : 4178IRUV34 - Teinte 3, 4178CLBP - Transparent
  • Toutes les fenêtres sont conformes à la norme ANSI Z87.1+ pour la protection des yeux et du visage et à la norme CSA Z94.3