Motion
5718400000

AVENTICS
5718400000

Vanne pneumatique - corps à orifice, 4 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI04273728
N° MFR5718400000
Prix41.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5718400000

Vanne pneumatique - corps à orifice, 4 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI04273728
N° MFR5718400000
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
Prix41.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    7.06 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré

Aperçu

Description du fabricant
5718400000