Spécifications
Dimensions
- Longueur du câble16.4 pi
Détails
- FinitionNoir anodisé
- À utiliser avec la sérieSystèmes de contrôle de la tension
- FonctionCapteur de guide de bord - Ultrasonique
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesCommandes, capteurs et panneaux
- ÉvaluationsCE
- Plage du capteurÉcart de 1.34 po, plage de détection de ±0.12 po
- Type de capteurUltrasonique
- SérieUH 01
- Plage de température32 à 122° F
- CUP_NON662284303408
- Matériel WebTransparent
Aperçu
- Capteur de guide de bord ultrasonique
- Pour tous les matériaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire