Motion
17761
Aspirateur humide/sec - Polypropylène, 6 hp, 11 A, capacité du réservoir de 16 gal
N° D’ARTICLE MI04274340
N° MFR17761
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aspirateur humide/sec - Polypropylène, 6 hp, 11 A, capacité du réservoir de 16 gal
N° D’ARTICLE MI04274340
N° MFR17761
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    20 pi
  • Profondeur
    22 po
  • Hauteur
    24 po
  • Largeur totale de la machine
    21 po

Détails

  • Intensité
    11 A
  • Puissance
    6 hp
  • Comprend
    Buse utilitaire
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de puissance
    Électrique
  • Capacité du réservoir
    16 gal (É.-U.)
  • Type d’aspirateur
    Mouillé/sec
  • Méthode de collecte sous vide
    Sans sac
  • Tension
    120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
00917761000 17761