Motion
2925RB2TI
Clé à chocs pneumatique - 2925, poignée en ligne, réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 1/2 po, couple de 1300 pi-lb, vitesse maximale 6500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04275122
N° MFR2925RB2TI
Prix4,692.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - 2925, poignée en ligne, réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 1/2 po, couple de 1300 pi-lb, vitesse maximale 6500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04275122
N° MFR2925RB2TI
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
Prix4,692.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    900 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Hauteur totale
    10.9000 po
  • Longueur totale
    13.28 po
  • Poids de l’outil
    15.2 lb
  • Couple
    1300 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    60.0 pcm
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Style de poignée
    En ligne
  • Taux d’impact
    900 bpm
  • Vitesse maximale
    6500 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Couple inverse
    1700 pi-lb
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    2925
  • CUP_NON
    663023018126
  • Vitesse variable
    Vitesse non variable

Aperçu

Description du fabricant
2925RB2TI 1IN CLÉ À IMPACT AÉRIEN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté