Motion
MX60A
Disjoncteur de chaussée - 5-3/4 po. en course, 2-1/16 po. en alésage, 70 pi3/min. à charge, 1250 bpm
N° D’ARTICLE MI04275225
N° MFRMX60A
Prix2,274.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disjoncteur de chaussée - 5-3/4 po. en course, 2-1/16 po. en alésage, 70 pi3/min. à charge, 1250 bpm
N° D’ARTICLE MI04275225
N° MFRMX60A
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
Prix2,274.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de l'entrée d'air
    3/4 NPT
  • Soufflages par minute
    1250 bpm
  • Taille de l’alésage
    2-1/16 po
  • Taille du mandrin
    1-1/8 po
  • Taille de l’entrée
    3/4 po
  • Longueur
    27.50 po
  • Diamètre intérieur min. du tuyau
    3/4 po
  • Longueur totale
    27-1/2 po
  • Taille de la tige
    1-1/8 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5-3/4 po
  • Poids de l’outil
    76 lb

Détails

  • Consommation d'air réelle
    70 pi3/min à charge
  • Consommation d'air
    70 pcm
  • Entrée d'air
    3/4 po
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    663023013992
  • Nombre de pièces
    1
  • Puissance nominale
    15 A
  • Type de tige
    Hexagonales
  • CUP_NON
    663023013992

Aperçu

Description du fabricant
MX60A DISJONCTEUR DE CHAUSSÉE 1-1/8 X 6IN HEX
  • Déflecteur d’échappement variable : La série MX est dotée d’un déflecteur d’échappement qui pivote de 360 degrés, vous permettant de choisir la direction de l’air d’échappement
  • Durabilité : En tant que nos disjoncteurs de chaussée les plus polyvalents, la série MX peut facilement répondre aux besoins de n’importe quel travail. De la gestion des environnements difficiles aux chutes répétées, la série MX ne vous laissera pas tomber. La cartouche de soupape en composite encastrée prévient la rouille, tandis que le boîtier de disjoncteur monobloc élimine le besoin de tiges latérales et de ressorts
  • Puissance : Le MX60 fournit une énergie de soufflage importante à 1250 BPM grâce à notre technologie de piston Power-Strok.
  • Entretien : Avec l’une des pièces les plus rares de l’industrie, la série MX est plus facile et moins complexe à entretenir

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté