Motion
EZM4010 MONTAGE EZZE

NOOK INDUSTRIES
EZM4010 EZZE MOUNT

Support de roulement simple - Diamètre nominal de vis de 10 mm
N° D’ARTICLE MI04277966
N° MFREZM4010 EZZE MOUNT
Prix640.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
EZM4010 EZZE MOUNT

Support de roulement simple - Diamètre nominal de vis de 10 mm
N° D’ARTICLE MI04277966
N° MFREZM4010 EZZE MOUNT
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
Prix640.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    (2) 5⁄16 × 2 po / 254 x 354 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    10 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Support de roulement unique

Aperçu

Description du fabricant
EZM4010 MONTAGE EZZE
  • Les supports universels à roulement simple utilisent un seul roulement radial qui soutient la vis linéaire radiale.
  • Les supports universels à roulement unique sont parfaits pour la plupart des applications de montage et permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
  • Les supports universels à roulement simple doivent être utilisés avec les supports à roulement double ou les supports à roulement fixe haute capacité.
  • Les supports de roulement universels peuvent être montés à partir de la face avant ou arrière et de la surface inférieure.
  • Les supports universels à roulement unique sont montés à l’aide de l’usinage d’extrémité sans rallonge d’arbre de type 1N