Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 po
- Hauteur totale3.4 po
- Largeur totale2 po
Détails
- Valeur nominale de décibels de l’alarme95 dB
- Niveau d’alarmeCyanure d’hydrogène - 10 ppm, cyanure d’hydrogène - 5 ppm
- Type d’alarmeAudible, vibration, visuel
- Type de batterieLithium
- Type d’affichageÉcran ACL
- Surveillance du gazSulfure d’hydrogène
- Plage de mesureSulfure d’hydrogène - 0 à 100 ppm
- Plage de température de fonctionnement-20 à 50 °C
- Normes respectéesATEX II 2G EE, Classe 1, Division 1, Groupes ABCD
- TypeDétecteur à gaz unique
- CUP_NON4032792173385