Motion
40 LAMBDA HP CONN LINK

TSUBAKI (UST)
40 LAMBDA HP CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, goupille creuse, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI04279448
N° MFR40 LAMBDA HP CONN LINK
Prix19.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40 LAMBDA HP CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, goupille creuse, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI04279448
N° MFR40 LAMBDA HP CONN LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.901 po
  • Diamètre du rouleau
    1.550 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039643391

Aperçu

Description du fabricant
40 LAMBDA HP CONN LINK TYPE SC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon