Motion
20241
Feuille d’essuie-tout Preference® - 10.1.00 po de largeur, 13.200 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04282060
N° MFR20241
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille d’essuie-tout Preference® - 10.1.00 po de largeur, 13.200 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04282060
N° MFR20241

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la serviette
    13.200 po
  • Largeur de la serviette
    10.1.00 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Comprend des fibres recyclées
    Comprend des fibres recyclées
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    073310202419
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Pli en C
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Rouleau ou feuilles
    Feuilles
  • À utiliser avec
    GP#55701, GP#56601, GP#56620
  • Nombre total d’essuie-mains
    200
  • CUP_NON
    073310202419

Aperçu

Description du fabricant
PRÉFÉRENCE DE 20241 ESSUIE-MAINS PLIÉS EN C