Motion
ST432
Bande, matériau : acier inoxydable, spécification du matériau : type 201, largeur : 1-1/4 po, épaisseur : 0.044 po
N° D’ARTICLE MI04282096
N° MFRST432
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande, matériau : acier inoxydable, spécification du matériau : type 201, largeur : 1-1/4 po, épaisseur : 0.044 po
N° D’ARTICLE MI04282096
N° MFRST432

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau ou de la bobine
    100 pi
  • Épaisseur
    0.044 po
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 201

Aperçu

Description du fabricant
ST432 1 1/4 x 0,044 BIGBINDER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good