Motion
681095
Ruban à conduits Polyken - 48 mm de large, 55 m de long, couleur argent, résistance à la traction : 24 po-lb
N° D’ARTICLE MI04282122
N° MFR681095
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à conduits Polyken - 48 mm de large, 55 m de long, couleur argent, résistance à la traction : 24 po-lb
N° D’ARTICLE MI04282122
N° MFR681095

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Durée de conservation
    36 mois
  • Résistance à la traction
    24 po
  • Épaisseur
    0.23 mm
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    45 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Argent
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +200 °F

Aperçu

Description du fabricant
681095 / 203 CONDUIT DE RUBAN 2 PO X 60YD ARGENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon