Motion
TE 6010
Électrode de soudage E6010 CA/CC - Type d'électrode : E6010 CA/CC, acier, diamètre total : 5/32 po, taille du contenant : 10 lb
N° D’ARTICLE MI04282747
N° MFRTE 6010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrode de soudage E6010 CA/CC - Type d'électrode : E6010 CA/CC, acier, diamètre total : 5/32 po, taille du contenant : 10 lb
N° D’ARTICLE MI04282747
N° MFRTE 6010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 lb
  • Diamètre total
    5/32 po

Détails

  • Type d’électrode
    E6010 CA/CC
  • Matériel
    Acier
  • Résistance minimale à la traction
    60000 psi
  • Quantité du colis
    1

Aperçu

Description du fabricant
TE 6010 03 5/32 PO TIGES SOUDÉES 10LB
  • Une électrode à haute teneur en cellulose conçue pour fournir un arc stable et lisse suffisamment puissant pour pénétrer profondément dans le métal de base
  • Cette électrode présente une grande efficacité de dépôt et une faible perte de projection
  • Il produit une flaque de soudure qui s’humidifie et s’étend bien, mais qui s’installe assez rapidement pour rendre cette électrode idéale pour les techniques de soudage verticales vers le haut ou vers le bas
  • Produit un cordon de soudure plat avec des ondulations grossières et un scories minces facilement amovibles
  • Peut être utilisé dans les positions de soudage plates, horizontales, verticales ou suspendues
  • Le plus souvent utilisé pour le soudage hors position comme la construction sur le terrain, les chantiers navals, les tours d’eau, les réservoirs sous pression, les tuyaux sous pression, les moulages en acier, les réservoirs de stockage en acier galvanisé et en acier simple, etc.