Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel1.85 oz/vg2
- TailleMoyen
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM F903, EN 1149-5:2006
- CouleurBlanc
- Utilisation du vêtementUsage général
- MatérielPolyester
- Gamme de produitsMicroMax NS
- CoutureSergé
- Style chemiseBouton-pression à l’avant
- Style de manchesChandail à manches longues