Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/8 po
- Extérieur Diamètre0.5625 po
- Global Largeur0.3750 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureOuvert
- Anneau intérieur compatibleIRA-3
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Description longueLe roulement à billes d’aiguille à godet étiré B-66;PDL449 offre un diamètre d’alésage de 3/8 po, un type de fermeture ouverte avec une configuration de cuvette étirée à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.5625 po, une largeur totale de 0.3750 po et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les outils de précision, les petits moteurs et les équipements légers.
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.7100 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieB
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790229091
Aperçu
Description du fabricant
B 66 PDL 449 EN VRAC