Motion
66252843323

NORTON ABRASIVES
66252843323

Meule à moyeu déporté Norton – Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, arbre 5/8 po-11, grain 24 , 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI04286004
N° MFR66252843323
Prix15.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843323

Meule à moyeu déporté Norton – Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, arbre 5/8 po-11, grain 24 , 13580 tr/min
N° D’ARTICLE MI04286004
N° MFR66252843323
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
Prix15.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po-11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Diamètre du disque
    4-1/2 po
  • Taille du trou
    5/8 po-11
  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Détails supplémentaires
    Utilisez la meule et la meule de coupe NorZon Plus SGZ CA Type 27 sur les travaux en acier inoxydable, en acier au carbone et en fonte de la série 400 pour réduire les coûts et la main-d’œuvre. Réglez la roue à un angle de 90 degrés pour la coupe et l’entaille ou à un angle de 30 degrés pour le nettoyage des tuyaux et des billes de soudure. Cette roue robuste est dotée de la céramique Norton SG et du grain d’alumine de zircone, qui surpasse les roues en oxyde d’aluminium jusqu’à 10 fois. Cette roue bien équilibrée et facile à manipuler offre également un taux de coupe de 50 à 200 pour cent plus élevé que les roues en zircone des concurrents.
  • Application
    Coupure, enlèvement des stocks
  • Couleur
    Noir
  • Finition couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Roue, roue centrale enfoncée, meule, meule et meule tronçonneuse, meule tronçonneuse, meule abrasive, meule à moyeu surélevé, meule à entaille, meule mélangeur, meule à angle droit
  • Grade
    S
  • Grade de grain
    S
  • Numéro de grain
    24
  • Code d’harmonisation
    6804.22.40.00
  • Numéro de stock du fabricant
    66252843323
  • Numéro CUP du fabricant
    662528433236
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Vitesse maximale
    13580 tr/min
  • Type de minéraux
    Alumine céramique
  • Quantité du colis
    1
  • Spécification
    NORZON PLUS
  • CUP_NON
    66252843323
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
6625843323 4-1/2X1/8X5/8-11 T27 GRDG WHL
  • La combinaison de céramique Norton SG brevetée et de grain d’alumine de zircone offre une productivité maximale, jusqu’à 10 fois la performance des meules en oxyde d’aluminium, un taux de coupe de 50 % à 200 % supérieur à celui des meules en zircone concurrentes
  • Les meules de 1/8 po d’épaisseur sont conçues pour être utilisées à un angle de 90 degrés pour la découpe, l’entaillage ou un angle de 30 degrés pour nettoyer les tuyaux et les billes de soudure
  • La roue agressive, mais bien équilibrée, est facile pour l’opérateur et l’équipement
  • Productivité très élevée et faible coût total pour les applications en acier inoxydable et en fonte et en fonte grise de la série 400