Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids4.10 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13580 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON66252843611
- Type de roueType 27
Aperçu
- Oxyde d’aluminium de qualité à un prix concurrentiel
- 1/8 po sont conçus pour être utilisés à un angle de 90 degrés pour les tuyaux de tronçonnage, d’entaillage ou de nettoyage et les cordons de soudure
- Mélange de dureté et de liaison pour offrir le meilleur mélange de vitesse de coupe et de durée de vie
- Bon choix lorsque le bas prix initial est nécessaire pour les petits travaux ou les opérateurs inexpérimentés
- Toutes les roues sont entièrement testées et conformes aux normes ANSI
- Avec moyeu à changement rapide pour des changements de roue sans outil pour augmenter la productivité